曜日別特売

ミニ風速計

ミニ風速計 - マイゾックス

一体型でコンパクトなポケットサイズ。
ボタン1つでシンプル操作。
自動バックライト機能。
最大値・平均値表示。
オートパワーオフ機能。

用途風速測定測定範囲0.4~25m/s付属品ソフトケース寸法(mm)165×54×34質量(g)180電源9Vアルカリ乾電池精度±(3%+0.30m/s)表示m/s、kph、fpm、mph、ノット表示分解能0.01m/sマイゾックスコード220474内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
425012625020-0882
13,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする