曜日別特売

ラインマーカー

ラインマーカー - マイゾックス

ライン幅は50mmを用意。各種スポーツ大会やレジャーにご利用下さい。
※石灰はスポーツラインをご利用下さい。

用途白線引きライン幅(mm)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マイゾックスコード
タイプ
長さ(mm)
容量(L)
柄長さ(mm)
質量(kg)
ホイール直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42501576D-13スーパーDX122186底板付(石灰量の調節が可能)約2505.5820約3樹脂製約125
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
42501594D-14スーパー1号122187底板無約1804.5810約2.6樹脂製約115
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする