マイゾックス
ランドレッグ・デュアルロックタイプ
二重ロックでしっかり固定。
ワンタッチ・ストップ機構で簡単設置。
スチールチップが大地をしっかりホールド。
マイゾックス独自の丈夫な構造。
用途
トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に
全長(mm)
1700
全縮(mm)
1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
(平面)160/Φ66
仕様
5/8inch・平面
材質
アルミ
質量(kg)
4.3
色(本体)
オレンジ
脚頭部クランプ
MX型ブラケット機構
定芯桿取付
MX型脱落防止機構
マイゾックスコード
219344
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62778319
DAT2-OL(223667)
1台
¥
34,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
42501813
DAT-OL
1個
¥
28,850
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください