マイゾックス
レーザーポインター TLP-398G
用途
現場での指示棒として
レーザー
赤色半導体
到達距離(m)
約100~150
材質
アルミニウム
寸法(mm)
123×Φ12
質量(g)
44(電池を含む)
電源
アルカリ乾電池単4×2本
波長(nm)
650~655
ビーム径
5m先で8~10mm
電池寿命
連続使用で約30時間
出力(mW)
1未満(JIS規格クラス2以下)
素子
可視光赤色半導体レーザー
マイゾックスコード
217793
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42502014
TLP-398
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください