ロープ式水位計

ロープ式水位計 - マイゾックスロープ式水位計 - マイゾックスロープ式水位計 - マイゾックスロープ式水位計 - マイゾックスロープ式水位計 - マイゾックス
(2件のレビュー)

強靭なステンレスワイヤーを使用している為、よほど無理な力を加えない限り簡単に切れない。
プラスチック製リールケースを使用する為、コンパクトかつ軽量。
電池交換もワンタッチで行える。
ボーリング孔の水面測定、ダム、掘削井戸、湖、河川等の水位計測等、検出にご利用いただける。

用途水位測定材質リールケース:ABSプラスチック(150m以上は金属製)センサーステンレス製/13mmΦ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
質量(kg)
機能
使用電池
ロープ仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
425023731-100B1002.6電子ブザー006P9V1個(TYPE1・TYPE2共通)2芯ステンレスワイヤー入り丸型ロープ、最少目盛10mm/外径約4mmΦ
オープン
98,980
108,878(税込)
50日以内出荷
返品不可
425023981-30B301.5電子ブザー006P9V1個(TYPE1・TYPE2共通)2芯ステンレスワイヤー入り丸型ロープ、最少目盛10mm/外径約4mmΦ
オープン
69,980
76,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
425024161-50B501.8電子ブザー006P9V1個(TYPE1・TYPE2共通)2芯ステンレスワイヤー入り丸型ロープ、最少目盛10mm/外径約4mmΦ
オープン
68,980
75,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
425024342-100B1002.6電子ブザー、赤色ランプ006P9V1個(TYPE1・TYPE2共通)2芯ステンレスワイヤー入り丸型ロープ、最少目盛10mm/外径約4mmΦ
オープン
109,800
120,780(税込)
当日出荷
425024432-30B301.5電子ブザー、赤色ランプ006P9V1個(TYPE1・TYPE2共通)2芯ステンレスワイヤー入り丸型ロープ、最少目盛10mm/外径約4mmΦ
オープン
69,980
76,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
425024682-50B501.8電子ブザー、赤色ランプ006P9V1個(TYPE1・TYPE2共通)2芯ステンレスワイヤー入り丸型ロープ、最少目盛10mm/外径約4mmΦ
オープン
91,980
101,178(税込)
当日出荷
425024863-100B1002.8電子ブザー、赤色ランプ、デジタル温度計006P9V/LR44各1個4芯ステンレスワイヤー入り丸型ロープ、最少目盛10mm/外径約4mmΦ
オープン
149,800
164,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
425025223-50B501.9電子ブザー、赤色ランプ、デジタル温度計006P9V/LR44各1個4芯ステンレスワイヤー入り丸型ロープ、最少目盛10mm/外径約4mmΦ
オープン
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
425025043-30B301.6電子ブザー、赤色ランプ、デジタル温度計006P9V/LR44各1個4芯ステンレスワイヤー入り丸型ロープ、最少目盛10mm/外径約4mmΦ
オープン
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-10
用途: ボーリング孔の水位観測
建設業・工事業

すぐにに目盛がかすれて読めなくなり、困ります。
目盛の上からコーティングしてあると助かります。

対象商品 : 42502443
2019-12-12
用途: ボーリングした穴の水位を測定するため
鉱業

以前に使用していた物よりコンパクトで軽く持ち歩くのに楽だった。
機能的には、問題なし。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする