曜日別特売

下水管スタッフ

下水管スタッフ - マイゾックス
(1件のレビュー)

本検査、下検査、施工検査等にご利用可能。
危険な管内に入り、コンベックス等を使用したり、多人数で測定する必要がない。
マンホールの径に合わせ、管底用アームの長さ調整が可能。(150mm~450mm)
スタッフ目盛をレベルの方向に、回転調整が可能。
使いやすい5m/4段スタッフを使用。
付属のスタッフ用アダプターを取り付けて5m/4段スタッフとしても使用可能。
ボタン保護シール付き。

用途下水管の管底高の測定内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42503186SWG-54下水管スタッフ0点アダプター、水準器(RL-60T)、ケース、管底用アーム50cm
51,200
47,980
52,778(税込)
当日出荷
42503168SWG-ARM25管底用アーム-
6,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42503168
2019-10-29
用途: 下水道工事

写真や説明文を読んでスタッフを注文したつもりだが
下水道スタッフに付属できるとされている管底用アームが届く。
着払いにて返品対応依頼したが、
仕様欄に管底用アーム25㎝と記載されているので元払い発送と指示されました。
どこに記載されているのかわからないんですけど
もしかして品番のARM25のことでしょうか。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする