マイゾックス
危険予知活動表
折りたたみができる書き込み式ミーティングボード。
持ち運びに便利なハンディタイプ。
用途
現場の作業前ミーティングに
寸法(mm)
600×900(持ち運びサイズ600×450×30)
付属品
マーカー黒1本(イレーザー付)
材質
スチール
表示項目
作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員
マイゾックスコード
52158
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42503554
MBV23
¥
17,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください