マイゾックス
金属製ポール
用途
写真撮影、位置確認
外径(Φmm)
24
サイズ
2m/1段
質量(g)
約420
マイゾックスコード
217183
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42504026
MTPL-2
¥
3,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください