マイゾックス
金属探知機 ボックスロケーター IMP
強い指向性のヘッドが的確に位置を探知してその形状を識別。
パルス誘導技術で有刺鉄線の近くでも使用可能。
小さな金属の影響を受けず的確に探知。
大きな信号音で知らせますので、常にメーターを見る必要なし。
用途
地中の金属探知
探知能力
止水栓のカバーで深さ(14×14cm)50cm、(55×55cm)87cm、マンホール(75×85cm)95cm
寸法(mm)
960×210Φ(サーチコイル:217Φ×870)
質量(kg)
1.2(サーチコイル740g)
電源
単3乾電池(1.5V)×4
警報方式
LED表示と信号音
マイゾックスコード
210956
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42504044
IMP
¥
168,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください