携帯型雷警報器 ストライクアラートⅡ

携帯型雷警報器 ストライクアラートⅡ - マイゾックス携帯型雷警報器 ストライクアラートⅡ - マイゾックス

60km以内の落雷を捉え、雷鳴が聞こえる前に雷雲の接近が分かる。
落雷の発生、距離、移動をLEDランプ〈緑・黄・赤〉とアラーム音でお知らせ。
ズボンベルト用ワンタッチクリップ付。

用途
雷検知・雷感知ゲリラ豪雨感知
質量(g)
75(電池含む)
電源
単4乾電池2本(約100時間)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70×50×30
探知能力
60km以内
マイゾックスコード
220617
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42504062SAⅡ
30,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする