マイゾックス
携帯型雷警報器 ストライクアラートⅡ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42504062
品番
SAⅡ
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
60km以内の落雷を捉え、雷鳴が聞こえる前に雷雲の接近が分かる。
落雷の発生、距離、移動をLEDランプ〈緑・黄・赤〉とアラーム音でお知らせ。
ズボンベルト用ワンタッチクリップ付。
用途
雷検知・雷感知ゲリラ豪雨感知
質量(g)
75(電池含む)
電源
単4乾電池2本(約100時間)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
70×50×30
探知能力
60km以内
マイゾックスコード
220617