曜日別特売

軽天用エレベーター三脚

軽天用エレベーター三脚 - マイゾックス

約3mの伸長なので、高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出などに最適。
2段階昇降機構付き。
転倒防止用チェーンを装備。滑りやすい床でも広がりをストップし確実な測定が可能。
平面脚頭5/8inch。

用途高所での墨出しに使用高さ(mm)約2900定芯桿5/8inch全長3010質量(kg)6.8全縮(mm)1260昇降幅(mm)(パイプ)1段目:540、2段目:530脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)148マイゾックスコード217425内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42504148KEL-300
34,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする