検土杖

検土杖 - マイゾックス検土杖 - マイゾックス

地層測定を行うための検土杖。

用途地層測定付属品ナイロン製ケース材質ステンレス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
マイゾックスコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42504376210201m×2本/16mmΦ210838
オープン
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
42504394KND-1001m直/13mmΦ82505
24,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする