マイゾックス
現場写真工事用 耐水スチールグリーンボード
(1件のレビュー)
耐水チョーク、タオル(25×23cm)付。暗線なし。
用途
現場写真工事記録
タイプ
SGタイプ耐水グリーン
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
表示項目
マイゾックスコード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42504595
SG-1G
600×450 タテ
工事名・工種・位置
217057
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
42504683
SG-3G
600×450 タテ
工事名・工種・測点
217058
¥
8,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
42504708
SG-4G
450×600 ヨコ
工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図
218015
¥
8,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42504613
SG-5G
450×600 ヨコ
工事名・工種・測点
217059
¥
8,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42504638
SG-6G
450×600 ヨコ
工事名・工種・測点
217060
¥
8,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42504656
SG-8G
450×600 ヨコ
工事名
215861
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42504665
SG-21G
450×600 ヨコ
工事名・工種・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図
215862
¥
8,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください