マイゾックス
現場写真工事用 木製黒板 CSタイプ
スタンド、収納ネット、チョーク(2本)、ラーフル(サイズ:80×40×20mm)付。
用途
現場写真工事記録
寸法(mm)
300×450
表示項目
工事名
タイプ
Cタイプ
マイゾックスコード
218450
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42504805
W-8CS
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください