曜日別特売

現場写真工事用 木製黒板C・CS・CNタイプ

現場写真工事用 木製黒板C・CS・CNタイプ - マイゾックス

スタンド、収納ネット、チョーク(2本)、ラーフル(サイズ:80×40×20mm)付。

用途現場写真工事記録表示項目工事名・工種・測点タイプCタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42505128W-6CS300×450
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
42505103W-3CS450×300
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42505103W-3CS16435195W-3CSW-3CS 現場写真工事用木製黒板(暗線入り) マイゾックス 16435195現場写真工事用木製黒板(暗線入り)マイゾックス1枚
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする