曜日別特売

現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード

現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード - マイゾックス現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード - マイゾックス現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード - マイゾックス現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード - マイゾックス現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード - マイゾックス現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード - マイゾックス現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード - マイゾックス現場写真工事用ハンディスチールホワイトボード - マイゾックス
(1件のレビュー)

取っ手、折畳式スタンド、アルミ枠、大型収納ネット、マーカー(黒)1本、マグネット付ラーフル(サイズ:115×55×20mm)

用途現場写真工事記録内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
表示項目
質量(kg)
マイゾックスコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42505137SW-3S450×300工事名・工種・測点0.94219913
5,800
4,698
5,168(税込)
当日出荷
42505155SW-40S300×450工事件名・工事場所・年月日・施工者0.94219920
5,800
4,398
4,838(税込)
当日出荷
42505198SW-6S300×450工事名・工種・測点0.94219916
5,800
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
42505225SW-8S300×450工事名0.94219918
5,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
42505243SW-9S300×450 ヨコのみ無地0.94219919
5,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
42505268SW-1600×450工事名・工種・位置1.65219901
9,300
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
42505286SW-3600×450工事名・工種・測点1.65219903
9,300
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
42505304SW-4450×600工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図1.65219904
9,300
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
42505322SW-40450×600工事件名・工事場所・年月日・施工者1.65219910
9,300
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
42505347SW-5450×600工事名・工種・測点1.65219905
9,300
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
42505365SW-6450×600工事名・工種・測点1.65219906
9,300
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
42505383SW-7450×600工事名・工種1.65219907
9,300
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
42505408SW-8450×600工事名1.65219908
9,300
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
42505426SW-9450×600 ヨコのみ無地1.65219909
9,300
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
42505173SW-60S300×450所在・撮影年月日・境界標の種類・撮影者0.94219921
5,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42505286
2022-10-05
用途: 工事現場の写真撮影
有限会社山本組

スチール製の為、工事名等のマグネットが付き大変便利です。また、チョークでなくマーカーで書き込みができるので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする