マイゾックス
光波用ミニピンポールセット
用途
近距離測定
仕様
DMプリズム付
セット内容
ミニピンポール5本、ミニピンポールスタンド5個、ミニDMプリズム5個、ミニピンポールスタンド5個、専用ケース1個
測定範囲
約10~80mまで(測距儀によってバラツキあり)
ポール径×長さ(Φ×mm)
Φ2.2×160
マイゾックスコード
32033
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42505523
DM-MINI
¥
15,310
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください