マイゾックス
三脚固定用チェーン
開脚しすぎを防止。
石突部分はゴム製。
ナスカンにより調整可能。
用途
滑りやすい場所での三脚の広がり防止
寸法(mm)
約620(半径)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
マグネット
マイゾックスコード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42506248
TCH-2
約250
無
210113
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
42506266
TCH-M
約660
付
220825
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください