マイゾックス
山中式土壌硬度計 No.351(標準型)
平らな土壌面に針部を垂直に圧入するだけで硬度の算出が可能。
用途
土壌硬度の測定
タイプ
標準型
寸法(mm)
Φ50×230(コーン:Φ18×40)
質量(g)
650
目盛(mm)
硬度指数:0~40、支持力:0~∞kg/cm
2
1目盛
1mm
強度(kg)
8(対40mm)
マイゾックスコード
82560
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42506415
No.351
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください