マイゾックス
受光器 RE-20IP/RC-2
防塵・耐水仕様(保護等級IP56)
オートパワーカットオフ。
連続使用時間は約20時間。
屋外使用可能。
用途
Pシリーズ用
仕様
受光器+ロッドクランプ
質量(g)
約160(乾電池含む)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×55×26.5
使用環境温度(℃)
-10~+50(結露無きこと)
検出方法
高輝度LEDならび圧電ブザー(切替ボタン付き)
検出精度
±1mm/レーザー光の中心から
検出距離(m)
1~20(※使用環境・機種により異なる場合があります)
マイゾックスコード
216255
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42506704
RE-20IP/RC-2
¥
31,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください