マイゾックス
受光器 TL-RE/TL-RC
本体の正面、側面、背面からでも受光位置確認可能。
オートパワーオフ。
用途
Pシリーズ用
仕様
受光器+ロッドクランプ
質量(g)
約140(電池・ストラップ含む)
電源
9V(006P)アルカリ乾電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×55×28
検出精度
±1mm/レーザー光の中心から
検出距離(m)
1~20(※使用環境・機種により異なる場合があります)
マイゾックスコード
216606
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42506722
TL-RE/TL-RC
¥
21,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください