マイゾックス
伸縮式プリズムメジャーポール
山岳や森林など起伏の多い場所での測量に抜群の威力を発揮。軽くて強いグラスファイバー製。テープは絶縁ポリエステルテープ。
用途
起伏の多い場所での測量
全長(mm)
1510
仕様
8m/8段
付属品
反射鏡、水準器、専用ケース
質量(kg)
2.1
マイゾックスコード
102023
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42506826
NO,300-8
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください