マイゾックス
測量ロープ
水より比重が軽い(0.92~0.96)ので水に浮く。ナス環無。
用途
河川測量
材質
化学繊維
目盛
1m
ロープ径(Φmm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42507474
PR4-50
50
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
42507492
PR4-100
100
¥
23,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42507517
PR4-200
200
¥
47,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください