マイゾックス
鉄筋ピタット
ニューアルロッド、検測金具との組合せで配筋の状況写真がきれいに撮れる。
用途
配筋ピッチの記録撮影
適合
鉄筋D10~D25
材質
プラスチック・マグネット
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
マイゾックスコード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42507998
MP-K
189
本体+検測金具
219020
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
42508016
MP
56
本体のみ
219021
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください