二ツ折標尺 64mm幅

二ツ折標尺 64mm幅 - マイゾックス二ツ折標尺 64mm幅 - マイゾックス
(1件のレビュー)

スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫。
フリーロッドと同じ幅なので組み合わせて使用可能。
LR-56は50cm目盛側を垂直に自立可能。

用途現場工事写真記録用厚さ(mm)13ロッド幅(mm)64内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
長さ(m)
マイゾックスコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42508716LR-561.1m2ツ折7701.1220409
6,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
42508734LR-222m2ツ折12942102302
9,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42508734
2021-02-22
用途: 道路工事
建設業・工事業

2m迄使えるので、これがあればかなり楽
しいていえば、もっと幅広があれば最高

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする