曜日別特売

反射スタッフ

反射スタッフ - マイゾックス反射スタッフ - マイゾックス反射スタッフ - マイゾックス
(2件のレビュー)

高低差の測定のみならず、測距も出来ることで、大幅な作業性のアップが可能。
シート面がイエロー/シルバーになり、より一層見やすい。
ボタン保護シール付き。

用途横断測量目盛5mm/10mm目盛、直読数字表示あり表示シート面:1m毎のイエロー/シルバー測定距離約5~150m(機種によって前後します。)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
段数
全縮(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42509014RFC-54541445
54,500
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
42509032RFC-53531836
51,300
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
42509057RFC-33331146
39,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42509014
2021-08-24
用途: 測量作業時
サービス業

今回、ケースと合わせて購入しましたが斜面での移動の際は長くもなく、移動しやすかったです。

対象商品 : 42509032
2017-06-29
用途: 測量
株式会社頸城技研サービス業

従来、普通のスタッフにミラーを取り付けて作業していたが、反射スタッフのお陰で、作業が迅速に進む様になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする