曜日別特売

壁掛 ホーロー/スチール スケジュールボード タテ書

壁掛 ホーロー/スチール スケジュールボード タテ書 - マイゾックス壁掛 ホーロー/スチール スケジュールボード タテ書 - マイゾックス壁掛 ホーロー/スチール スケジュールボード タテ書 - マイゾックス壁掛 ホーロー/スチール スケジュールボード タテ書 - マイゾックス壁掛 ホーロー/スチール スケジュールボード タテ書 - マイゾックス
用途月予定表示内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
材質
マイゾックスコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42509732MH23Mホーロー910×610(板面)ホーロー212759
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42509757MH2Mホーロー610×460(板面)ホーロー212758
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42509775MH34Mホーロー1210×910(板面)ホーロー212760
オープン
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
42509793MH36Mホーロー1810×910(板面)ホーロー212761
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
42509802MV23Mスチール910×610(板面)スチール217241
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42509818MV2Mスチール610×460(板面)スチール217242
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42509836MV34Mスチール1210×910(板面)スチール217240
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42509854MV36Mスチール1810×910(板面)スチール217239
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする