曜日別特売

壁掛 ホーロー/スチール スケジュールボード ヨコ書

壁掛 ホーロー/スチール スケジュールボード ヨコ書 - マイゾックス壁掛 ホーロー/スチール スケジュールボード ヨコ書 - マイゾックス壁掛 ホーロー/スチール スケジュールボード ヨコ書 - マイゾックス壁掛 ホーロー/スチール スケジュールボード ヨコ書 - マイゾックス壁掛 ホーロー/スチール スケジュールボード ヨコ書 - マイゾックス
用途月予定表示内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
材質
マイゾックスコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42509872MH23Yホーロー910×610(板面)ホーロー217327
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42509897MH2Yホーロー610×460(板面)ホーロー217328
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
42509915MH34Yホーロー1210×910(板面)ホーロー217326
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
42509933MV23Yスチール910×610(板面)スチール217245
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
42509958MV2Yスチール610×460(板面)スチール217246
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
42509976MV34Yスチール1210×910(板面)スチール217244
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42509994MV36Yスチール1810×910(板面)スチール217243
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42510012MH36Yホーロー1810×910(板面)ホーロー217334
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする