マイゾックス
防塵・防滴レーザーポインター TLP-7WP
IP65
滑りにくいラバーグリップ
日本製で安心の品質
用途
現場での指示棒として
レーザー
赤色半導体
到達距離(m)
約50~70
材質
アルミニウム
寸法(mm)
138×Φ15
質量(g)
65(電池を含む)
電源
アルカリ乾電池単4×2本
波長(nm)
650~660
ビーム径
5m先で5~10mm
電池寿命
連続使用で約30時間
出力(mW)
1未満(JIS規格クラス2以下)
素子
可視光赤色半導体レーザー
使用場所
屋内・屋外
アズワン品番
1-4829-17
マイゾックスコード
220167
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42510554
TLP-7WP
¥
8,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください