マイゾックス
緑色レーザーポインター〈照射形状3種〉
レーザーの照射形状(○●―)を切り替えることで、見る人に伝わりやすい説明が可能。
単3電池2本使用で約10時間の連続使用。
レーザー到達距離:約200m(夜間使用時、ドット形状)。
用途
現場での作業指示、会議やプレゼンに
レーザー
グリーン
付属品
単3乾電池×2本
寸法(mm)
130×32×18
質量(g)
約95(電池含む)
マイゾックスコード
220694
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42511324
KPGⅢ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください