曜日別特売

シュレッダ専用メンテナンスシートA5サイズ12枚入り

シュレッダ専用メンテナンスシートA5サイズ12枚入り - ナカバヤシ
(5件のレビュー)

細断するだけでOK!楽々メンテナンス♪本製品をご使用いただけるシュレッダ・投入幅A5~A4(218×151mm)・細断可能枚数2枚以上A5サイズ12 枚入
細断するだけでシュレッダのカッター部を簡単にメンテナンスできるシート。シートに内包されたオイルがカッター表面に潤滑性を与え、細断能力の低下や異音の発生を抑えます。

材質紙、潤滑油(流動パラフィン)質量(g)約10枚数12対応機種オフィスシュレッダ全機種 投入幅A5~A4、細断可能枚数2枚以上のシュレッダ外形寸法(幅W×高さH)(mm)218×151RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(12枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42550594NSE-MSA5
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: シュレッダーメンテナンス
農・林・水産業

ボトル入りオイルと違い、手が汚れす手軽にメンテナンスできる。

2025-01-28
用途: シュレッダのメンテナンス

ずっとオイルを使っていて、シートタイプは初めて使用しました。
オイルより手軽で簡単に使えていいと思います。

対象商品 : 42550594
2023-09-19
用途: シュレッダーのメンテナンス

今まで、このようなものは使ったことがなかった。使ってみて、音が少し静かになった。どれくらいの頻度で使うか。

対象商品 : 42550594
2020-09-04
用途: シュレッターのメンテナンス

シュレッターをそのまま使ってましたが、メンテナンスシートをしようしてから
滑らかになり、断裁も購入時のままのような気がします。

対象商品 : 42550594
2019-10-18
用途: シュレッダーの紙の裁断音を静かにするため
塚越コンサルティングオフィス

紙を裁断する音が少しでも静かになればと思い、購入して試してみました。
結果はほとんど変わらずでがっかりしました。
もし他に対策があれば教えてください。
シュレッダを買い替えしないとだめでしょうかね。
よろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする