曜日別特売

手貼りラミフィルム

手貼りラミフィルム - ナカバヤシ手貼りラミフィルム - ナカバヤシ手貼りラミフィルム - ナカバヤシ手貼りラミフィルム - ナカバヤシ手貼りラミフィルム - ナカバヤシ手貼りラミフィルム - ナカバヤシ手貼りラミフィルム - ナカバヤシ手貼りラミフィルム - ナカバヤシ
(5件のレビュー)

機械を使わず即ラミネートできる!会社・学校・ご家庭の展示物や回覧に便利!空気をシャットアウトするから写真・インクジェット写真の長期保存に!印刷物やデジカメプリントを退色・汚れ・水から守る!
「手貼りラミフィルム」は、機械や道具を使わず、フィルムを貼り合わせるだけで掲示物やカードなどをしっかり保護します。

材質硬質PETフィルム200μm+軟質PETフィルム100μmタイプクリア厚さ(μm)硬質PETフィルム200+軟質PETフィルム100RoHS指令(10物質対応)対応
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42550944TLF-0011パック(10枚)定期券
560
419
461(税込)
当日出荷
42550953TLF-0021パック(10枚)名刺
560
419
461(税込)
当日出荷
42550962TLF-0031パック(8枚)診察券・トレカ
560
399
439(税込)
当日出荷
42550978TLF-0041パック(8枚)L判
670
509
560(税込)
当日出荷
42550987TLF-0051パック(8枚)A7
670
509
560(税込)
5日以内出荷
返品不可
42550996TLF-0061パック(6枚)はがき
580
439
483(税込)
当日出荷
42551005TLF-0071パック(5枚)A6
630
469
516(税込)
当日出荷
42551014TLF-0081パック(4枚)2L
670
509
560(税込)
5日以内出荷
42551023TLF-0091パック(4枚)A5
700
509
560(税込)
当日出荷
42551032TLF-0101パック(3枚)B5
700
509
560(税込)
当日出荷
42551048TLF-0111パック(2枚)A4
560
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42551048
2024-08-25
用途: 香害対策として
製造業

上手くラミネート出来るかかなり不安がありましたがバッチリです。
これがあればラミネートする機械はいりません。
(一年に数枚しかラミネートしないのであれば)

対象商品 : 42551005
2024-03-27
用途: 図面加工

機械なしで使用できるで満足しているが、ラミネート後にサイズ変更しようと切ると
剥がれてしまう。加工せずそのまま使用するべき。

1が参考にしています
対象商品 : 42551048
2021-09-05
用途: POP作成時
建設業・工事業

現地で機械なしにてPOP製作できるので重宝しています。

対象商品 : 42550953
2020-03-26
用途: 紙に印刷した会員カードのラミネート加工
製造業

手ごろな値段で器具を使わずにきれいに加工でき満足してます。

2が参考にしています
対象商品 : 42550962
2019-01-22
用途: 表示・掲示物用
製造業

初回、少し失敗しましたが、2回目からは上手に使わせていただいています。「専用のヘラ」(スマホのラミネートについていた樹脂板)を使うと製作物も失敗なく作れると思います。スマホのヘラ・・・廃棄物の活用で達人域に!おすすめです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする