木製賞状額

木製賞状額 - ナカバヤシ木製賞状額 - ナカバヤシ木製賞状額 - ナカバヤシ木製賞状額 - ナカバヤシ木製賞状額 - ナカバヤシ木製賞状額 - ナカバヤシ木製賞状額 - ナカバヤシ木製賞状額 - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

つや消し金の装飾が高級感を高めます。

材質フレーム:木製(木端材)、透明板:ガラス(2.0mm厚)、裏板:MDFRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42551267フ-KW-200J-H225×300×14
2,600
1,798
1,978(税込)
当日出荷
42551276フ-KW-201-H228×307×14
2,600
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
42551285フ-KW-202J-H253×340×14
2,820
1,898
2,088(税込)
当日出荷
42551294フ-KW-203-H258×349×14
2,820
1,898
2,088(税込)
当日出荷
42551303フ-KW-205J-H300×407×14
3,230
1,998
2,198(税込)
当日出荷
42551312フ-KW-206-H316×422×14
3,550
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
42551328フ-KW-207-H316×437×14
3,550
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
42551337フ-KW-209J-H340×463×14
3,780
2,298
2,528(税込)
当日出荷
42551346フ-KW-210-H361×482×14
4,070
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42551303
2019-10-26
用途: 長寿表彰
その他業種

たくさん必要なので価格と品質を考えると非常に満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする