ナカバヤシ
決裁箱
鍵付。
仕様
シリンダーロック付
材質
スチール 合成樹脂焼付塗装
質量(kg)
1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
273×364×121
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体内寸法(mm)
W246×D335×H59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42551678
A4K-1
¥
8,720
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください