ナカバヤシ
キーステーション KSタイプ
ホルダーの色がカラー分類されているので、鍵の保管・整理がスムーズです。折りたたんで持ち歩くことも可能です。
壁に掛けて、鍵をしっかり管理。カラフルなホルダーに、見やすいタイトルプレート付。
仕様
携帯、壁掛共用型、シリンダーロック付、取手付、取付けネジ付
材質
本体/スチール、メラミン焼付塗装キーホルダー、ハンガー部材/スチロール樹脂
設置方式
携帯、壁掛共用型
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
シリンダー錠
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
ホルダー
収容数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42551836
KS-16
280×55×350
2.3
赤、青
16個
¥
13,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
42551845
KS-32
280×55×350
2
赤、黄、緑、青
32個
¥
15,200
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
当日出荷
42551854
KS-48
280×55×515
30
赤、黄、青
48個
¥
20,100
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
当日出荷
42551863
KS-64
280×55×680
4.1
赤、黄、緑、青
64個
¥
24,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください