曜日別特売

テレビ用耐震ジェル

テレビ用耐震ジェル - ナカバヤシテレビ用耐震ジェル - ナカバヤシテレビ用耐震ジェル - ナカバヤシテレビ用耐震ジェル - ナカバヤシ

震度7クラスに対応。
水洗いで何度も貼り直し可能。
テレビの底面に貼るだけの簡単設置。
優れた柔軟性と粘着力により、あらゆる揺れ(前後左右上下)に対応する振動対応能力に優れた制震材です。
広い適応温度-20度℃~75℃の幅広い環境で使用可能
オフィスでもご家庭でもテレビを地震から守ります。衝撃から守る! 振動を伝えない! 転倒・落下を防止!テレビ底面の形状に合わせて自在に

材質ウレタンエラストマークリアブルー耐用寿命5~7年(使用環境により異なります)RoHS指令(10物質対応)対応
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg)
質量(g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42551924TB-V011パック(4枚)4枚で161020×20×5(4枚セット)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
42551933TB-V021パック(8枚)8枚で251425×12.5×5(8枚セット)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
42551942TB-V031パック(8枚)8枚で362030×15×5(8枚セット)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
42551967TB-V051パック(2枚)2枚で543030×15×5(12枚セット)
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
42551958TB-V041パック(8枚)8枚で412325×25×5(4枚)20×20×5(4枚)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする