曜日別特売

電卓デスクトップ多機能タイプ

電卓デスクトップ多機能タイプ - ナカバヤシ電卓デスクトップ多機能タイプ - ナカバヤシ電卓デスクトップ多機能タイプ - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

オートリプレーキーで計算内容のチェックが可能。計算内容を自動保存、修正もできる

桁数12機能12桁表示/税計算/早打ち対応/2つの電源材質本体、キー/ABS樹脂電源内蔵電池:【L1154】又は【LR44】等の同規格品1個使用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
桁数
サイズ
質量(g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42552922ECD-2112S12M169123×31×178
2,770
2,398
2,638(税込)
当日出荷
42552938ECD-2113S12L260155×39×214
3,360
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42552922
2021-11-02
用途: 庶務

使いやすく購入してよかったのですがカラーも豊富だとさらに良いとおもいました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする