曜日別特売

電卓ハンディータイプケース付き

電卓ハンディータイプケース付き - ナカバヤシ

12桁表示、税計算、早打ち対応、2つの電源
携帯に便利なケース付きメタルカバー電卓

桁数12仕様ケース付き、プラkey材質本体/ABS樹脂・メタルカバー、キー/プラスチック、ケース/PVCサイズハンディサイズ質量(g)51(ケース除く)寸法(縦×横×厚さ)(mm)119×70×9(ケース除く)機能12桁表示/税計算/早打ち対応/2つの電源RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42552965ECH-2201T
1,330
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする