ナカバヤシ
ソフトホワイトボード
本体は環境に配慮したオレフィン系樹脂を使用してます。
冷蔵庫などのスチール面にピタッ!!とくっつく背面マグネット付。※冷蔵庫の種類によっては扉面に貼れない場合があります
材質(表面)
スチール
付属品
マーカー(黒1本)、イレーザー(1個)、マグネット(クリアグリーン 3個)、吊りヒモ(白1本)
材質
本体主材質/エチレン酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)、マーカー(アルコール系インク)
種類
マグネット掛け・無地
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
有効盤面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42553236
SWB-101B
0.3
190×270×22
165×190
¥
2,340
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
42553245
SWB-201B
0.5
325×270×22
300×190
¥
2,850
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください