スケジュールボード

スケジュールボード - ナカバヤシスケジュールボード - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

ボード本体が分別可能です。ボード画、芯材、フレームを分別廃棄できる環境器配慮した設計です。
スケジュール管理に便利な月次タイプのアルミフレームスケジュールボード。

材質(表面)スチール付属品マーカー(黒・赤 各1本)、イレーザー(1個)、マグネット(レッド4個)材質フレーム・ペントレー/アルミ、芯材/段ボールRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
有効盤面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42553272SBJ-60451.7600×450×20560×410
7,370
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
42553288SBJ-90603.7900×600×20850×560
13,400
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42553272
2021-03-03
用途: 月間スケジュール記入
山内真人サービス業

表面の加工が悪い物は消しにくくなったりするのだが、これはこの値段にしてはサッときれいに消えます。(今の所(笑))大きさも丁度よく、こういうのが欲しかったとメンバーの意見です。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする