曜日別特売

木製イーゼル

木製イーゼル - ナカバヤシ木製イーゼル - ナカバヤシ

ボード受けは8段階に高さ調節可能:多彩な掲示が可能です。
大判サイズに対応:横幅620mmのワイドサイズ。900×600mmサイズなどの大判サイズに対応可能です。
適したボード寸法・重量(目安)幅:285mm~800mm高さ:320mm~1180mm厚さ:30mm以下耐荷重:5kg以下
スライド式ボードストッパー採用:スチール製でより強固なボード保持が可能となりました。

材質アルダー材仕様お客様組立質量(kg)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×570×1130RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42553832EZ-102NMナチュラル木目
8,580
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
42553848EZ-102DMダーク木目
8,580
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする