曜日別特売

フラットファイルJ A4・S型 ワイド

フラットファイルJ A4・S型 ワイド - ナカバヤシフラットファイルJ A4・S型 ワイド - ナカバヤシフラットファイルJ A4・S型 ワイド - ナカバヤシフラットファイルJ A4・S型 ワイド - ナカバヤシフラットファイルJ A4・S型 ワイド - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。
樹脂製綴具のフラットファイル。環境に優しいエコ仕様で、全てグリーン購入法適合・エコマーク・グリーンマーク取得商品です。

サイズA4・S型タイプタテ型収納枚数コピー用紙約250枚(64g/m2程度)材質表紙:特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚み約0.45mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン)質量(g)70エコマーク認定認定寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×230×28綴じ厚(mm)約25グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 149
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種類
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49682352フF-JW80P1パック(10冊)フラットファイル2
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
49682368フF-JW80B1パック(10冊)フラットファイル2
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
49682377フF-JW80G1パック(10冊)フラットファイル2
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
49682386フF-JW80Y1パック(10冊)フラットファイル2
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
42554015フF-JW80P1冊--
1,500
取扱い終了
42554024フF-JW80B1冊--
1,500
取扱い終了
42554033フF-JW80G1冊--
1,500
取扱い終了
42554042フF-JW80Y1冊--
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49682377
2018-04-12
用途: 書類整理

商品は問題無し。
問題は納期、3日出荷表示なので注文したが、5日かかっては不要になる。
期日内出荷が出来ないようであれば、注文キャンセルできるようにしてほしい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする