PP製フラットファイル A4S

PP製フラットファイル A4S - ナカバヤシPP製フラットファイル A4S - ナカバヤシPP製フラットファイル A4S - ナカバヤシPP製フラットファイル A4S - ナカバヤシ

表紙不透明タイプ
PP製なので丈夫で長持ち。汚れにくく水に強いファイルです。

サイズA4・S型タイプタテ型材質表紙:ポリプロピレン・約厚み0.5mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン)質量(g)80寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×230×18
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49682413フF-PP80P1パック(10冊)フラットファイル2
2,900
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
49682422フF-PP80B1パック(10冊)フラットファイル2
2,900
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
49682438フF-PP80G1パック(10冊)フラットファイル2
2,900
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
49682447フF-PP80Y1パック(10冊)フラットファイル2
2,900
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
42554085フF-PP80P1冊--
2,900
取扱い終了
42554094フF-PP80B1冊--
2,900
取扱い終了
42554103フF-PP80G1冊--
2,900
取扱い終了
42554112フF-PP80Y1冊--
2,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする