曜日別特売

PP製フラットファイル A4S C

PP製フラットファイル A4S C - ナカバヤシPP製フラットファイル A4S C - ナカバヤシPP製フラットファイル A4S C - ナカバヤシPP製フラットファイル A4S C - ナカバヤシPP製フラットファイル A4S C - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

表紙半透明タイプ
PP製なので丈夫で長持ち。汚れにくく水に強いファイルです。

サイズA4・S型タイプタテ型材質表紙:ポリプロピレン・約厚み0.5mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン)質量(g)80寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×230×18
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49682456フF-PP80PC1パック(10冊)フラットファイル2
2,900
2,498
2,748(税込)
当日出荷
49682465フF-PP80BC1パック(10冊)フラットファイル2
2,900
2,498
2,748(税込)
当日出荷
49682474フF-PP80GC1パック(10冊)フラットファイル2
2,900
2,498
2,748(税込)
当日出荷
49682483フF-PP80YC1パック(10冊)フラットファイル2
2,900
2,498
2,748(税込)
当日出荷
49682492フF-PP80ORC1パック(10冊)フラットファイル2
2,900
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
49682508フF-PP80VC1パック(10冊)フラットファイル2
2,900
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
42554128フF-PP80PC1冊--
2,900
取扱い終了
42554137フF-PP80BC1冊--
2,900
取扱い終了
42554146フF-PP80GC1冊--
2,900
取扱い終了
42554155フF-PP80YC1冊--
2,900
取扱い終了
42554164フF-PP80ORC1冊--
2,900
取扱い終了
42554173フF-PP80VC1冊--
2,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49682456
2024-06-25
用途: 仕事用
自動車・二輪車・自転車関連業

ずーっと紙のタイプで毎日よく出し入れするから定期的に交換していました。このタイプを初めて気づき使用しましたが、耐久性は紙よりあるとは思いますが、開いたときの感じがちょっと違和感感じます。しかし耐久性の方が重要ですので大方満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする