ナカバヤシ
フラットファイルPP A4S 3冊
PP製なので丈夫で長持ち。汚れにくく水に強いファイルです。
サイズ
A4・S型
タイプ
タテ型
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種類
穴数
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42554182
FF-PP803P
1パック(3冊)
フラットファイル
2
240
¥
780
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
42554198
FF-PP803B
1パック(3冊)
フラットファイル
2
240
¥
780
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
42554207
FF-PP803G
1パック(3冊)
フラットファイル
2
240
¥
780
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
42554216
FF-PP803Y
1パック(3冊)
フラットファイル
2
240
¥
780
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
42554225
FF-PP805P
1パック(5冊)
-
-
400
オープン
取扱い終了
42554234
FF-PP805B
1パック(5冊)
-
-
400
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください