曜日別特売

Oリングファイル A4S型

Oリングファイル A4S型 - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

Oリングファイル/A4/綴厚39mm A4 2穴 S型
ボード製ファイル

サイズA4・S型穴数2タイプタテ型収納枚数コピー用紙 約330枚(64g/m2程度)材質表紙:ボール紙・1mm厚・背ラベル付、綴具:金属製Oリング、綴厚:39mm質量(g)260寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×250×50内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42554313RF5133D
オープン
299
329(税込)
当日出荷
42554304RF5133B
オープン
取扱い終了
42554322RF5133S
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 会社用
製造業

とても安いのですが、リングの大きさの改善か片手で開けれるようになったらいいなと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする