ナカバヤシ
レターファイル A4S型
(1件のレビュー)
レターファイル/A4/綴厚25mm
ボード製ファイル
サイズ
A4・S型
種類
レターファイル
穴数
2
タイプ
タテ型
収納枚数
コピー用紙 約180枚(64g/m
2
程度)
材質
表紙:ボール紙・1mm厚・背ラベル付、綴具:レター綴具(ファスナー式)、綴厚:25mm
質量(g)
165
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
307×235×30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42554374
LF2233D
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
42554383
LF2233S
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
42554365
LF2233B
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください