曜日別特売

パイプ式ファイルAタテ

パイプ式ファイルAタテ - ナカバヤシパイプ式ファイルAタテ - ナカバヤシパイプ式ファイルAタテ - ナカバヤシ

綴具が両開きなので古い書類の差し替えに便利です通常は左から開いて使用します。古い書類を扱うときは右から開くことができます。綴具は分別廃棄できます。平らな机の上で表紙が動かないように固定し、とじ具側面を金づちでたたき、とじ具をずらしてください。
古い書類の差し替えに便利な両開き式金具を採用。本体から金具を取り外して分別廃棄することができるエコロジー設計です。

サイズA4・S型タイプタテ型内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42554478PFP-A4S-3Bコピー用紙 約300枚(64g/m2程度)
1,420
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
42554496PFP-A4S-5Bコピー用紙 約500枚(64g/m2程度)
1,500
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
42554487PFP-A4S-4Bコピー用紙 約400枚(64g/m2程度)
1,190
取扱い終了
42554505PFP-A4S-6Bコピー用紙 約600枚(64g/m2程度)
1,300
取扱い終了
42554514PFP-A4S-8Bコピー用紙 約800枚(64g/m2程度)
1,360
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする