ナカバヤシ
レターファイル A4
サイズ
A4・S型
タイプ
タテ型
収納枚数
コピー用紙約100枚(64g/m
2
程度)
仕様
ユーティリティポケット付
材質
表紙:ポリプロピレン・厚み1.0mm、綴具:レター綴具(ファスナー式)
質量(g)
160
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
307×235×16
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42554733
LF2231R
¥
630
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
42554742
LF2231B
¥
630
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
42554758
LF2231D
¥
630
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
42554767
LF2231C
¥
630
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください